{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | TANG-GRIP | |
Šířka zápichu w | 4 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Hloubka zápichu tmax | 27 mm | |
Celková délka L | 90 mm | |
WB_2 | 18 mm | |
WF | 9 mm | |
Funkční výška h1 | 24,8 mm | |
Výška stopky h5 | 32 mm | |
Délka vyložení | 27 mm | |
Možnost axiálního upichování | ano | |
Označení výrobce | TNFFA 60R-4IQ | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 274202 60-80 | |
EAN / GTIN | 7291075311006 | |
Číslo výrobce | 2302570 |