Vyvrtávací tyč pro soustružení zápichů 20/2

Artiklové číslo: 274171 20/2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Systémový klíč: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 20 mm
Šířka zápichu w 1,5 mm
Způsob použití levá
Vnitřní chlazení ano
Systémový klíč ano
tmax vnitřní obrábění 3 mm
⌀ minimálního předvrtání Dmin 16 mm
Nepodepřená délka L1 odsazené držáky 30 mm
Celková délka L 88 mm
Možnost axiálního upichování ne
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 274171 20/2
EAN / GTIN 4062406790318
Číslo výrobce 274171 20/2

Popis

Provedení:

Pro břitové destičky č. 275000275015.

Použití:

Pro soustružení zápichů od průměru Dmin = 14 mm.

Pozor:

Montážní klíč č. 279940 je nutno objednat zvlášť.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku