Zapichovací destička přímý břit 1,5 mm

Artiklové číslo: 275006 1,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    354,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    295,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
124 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka zápichu w 1,5 mm
Podmínky řezu kontinuální
Rohový rádius 0,15 mm
Typ HU9310
Povlak bez povlaku
Řezný materiál TK
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,03 mm/ot.
Počet výměn/řezání 1
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Profil vyměnitelné břitové destičky neutrální
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 275006 1,5
EAN / GTIN 4062406805937
Číslo výrobce 275006 1,5

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
380
Hliník (krátké třísky)
N
360
Al > 10% Si
N
280
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

S broušenými boky.

Vhodné pro:

Držák destiček č. 274010274026.
Vyvrtávací tyče č. 274170274171.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku