{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Šířka zápichu w | 1,5 mm | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Rohový rádius | 0,15 mm | |
Typ | HB9140 | |
Povlak | TiAISN2 | |
Řezný materiál | TK | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Počet výměn/řezání | 1 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Profil vyměnitelné břitové destičky | neutrální | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů |
Katalogové číslo | 275003 1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406805913 | |
Číslo výrobce | 275003 1,5 |