{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Šířka zápichu w | 1,5 mm | |
Způsob použití | levá | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Systémový klíč | ano | |
tmax vnitřní obrábění | 3 mm | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 14 mm | |
Nepodepřená délka L1 odsazené držáky | 25 mm | |
Celková délka L | 78 mm | |
Možnost axiálního upichování | ne | |
Druh produktu | Vyvrtávací tyč |
Katalogové číslo | 274171 16/2 | |
EAN / GTIN | 4062406785505 | |
Číslo výrobce | 274171 16/2 |