{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
h4 | 20 mm | |
h2 | 13 mm | |
h3 | 48 mm | |
Délka odseku b | 20 mm | |
Šířka stopky b3 | 36 mm | |
Celková délka Lcelk. | 100 mm | |
Pro výšku planžety h5 | 32 mm | |
Upínací šroub | 279816 8 | |
Druh produktu | Základní držák |
Katalogové číslo | 273898 20 | |
EAN / GTIN | 4062406351991 | |
Číslo výrobce | 273898 20 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Základní držák, Výška stopky h: 20mm
na poptávku
Ihned k dodání
69 ks okamžitě k dodání
3 419,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
5 775,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání
5 591,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
5 562,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
9 398,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
11 708,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Pro výšku planžety h5 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Celková délka Lcelk. | 100 mm | 110 mm | 90 mm | 100 mm | 78 mm | 94 mm |
Upínací šroub | 279816 8 | 279815 14 | 279815 14 | 279815 17 | 279815 14 | 279815 22 |
Druh produktu | Základní držák | Základní držák | Základní držák | Základní držák | Základní držák | Základní držák |