{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
h4 | 25 mm | |
h2 | 8 mm | |
h3 | 48 mm | |
Délka odseku b | 20 mm | |
Šířka stopky b3 | 36 mm | |
Celková délka Lcelk. | 100 mm | |
Pro výšku planžety h5 | 32 mm | |
Upínací šroub | 279816 8 | |
Druh produktu | Základní držák |
Katalogové číslo | 273898 25 | |
EAN / GTIN | 4062406352004 | |
Číslo výrobce | 273898 25 |