{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
h4 | 20 mm | |
h2 | 14,1 mm | |
h3 | 54,5 mm | |
Délka odseku b | 20 mm | |
Šířka stopky b3 | 43 mm | |
Celková délka Lcelk. | 110 mm | |
Pro výšku planžety h5 | 32 mm | |
Upínka | 279840 2 | |
Upínací šroub | 279815 14 | |
Druh produktu | Základní držák |
Katalogové číslo | 273990 20 | |
EAN / GTIN | 4062406112905 | |
Číslo výrobce | 273990 20 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Základní držák se snímatelnou stopkou 20 mm
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání
5 925,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání
5 760,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
63 ks okamžitě k dodání
3555,00 CZK
3 094,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka odseku b | 20 | 20 | 20 |
Šířka stopky b3 | 43 | 43 | 36 |
Celková délka Lcelk. | 110 | 90 | 100 |
h2 | 14,1 | 14,1 | 13 |
h3 | 54,5 | 54,5 | 48 |
h4 | 20 | 20 | 20 |
Upínací šroub | 279815 14 | 279815 14 | 279816 8 |