Upichovací planžeta Eco zesílené 26/3L mm

Artiklové číslo: 273864 26/3L
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Vnitřní chlazení: ano
  • Možnost axiálního upichování: false

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Eco
Výška planžety h5 26 mm
Způsob použití pravý
Vnitřní chlazení ano
Pro maximální ⌀ obrobku 90 mm
Výška h1 21,4 mm
Celková délka L 109,5 mm
Možnost axiálního upichování ne
Druh produktu Upichovací planžeta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 273864 26/3L
EAN / GTIN 4045197778239
Číslo výrobce 273864 26/3L

Popis

Provedení:

S chlazením Eco přímo na břitu a dodatečným chlazením volných ploch.

Vhodné pro:

Držák č. 273893; 273894; 274095; 274097 nebo držák VDI č. 319133.
319140319141 velikost RR nebo LR.

Pozor:

Montážní klíč č. 279920 je nutno objednat zvlášť.

Poznámka:

Vzhledem ke své konstrukci není kompatibilní s upínači EWS pro č. 319148 a 319149.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "Eco" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku