Upichovací planžeta Eco zesílené 32/3L mm

Artiklové číslo: 273864 32/3L
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Výška planžety h5 / šířka zápichu w (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Možnost axiálního upichování: false

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Eco
Výška planžety h5 32 mm
Způsob použití pravý
Vnitřní chlazení ano
Pro maximální ⌀ obrobku 90 mm
Výška h1 25 mm
Celková délka L 122 mm
Možnost axiálního upichování ne
Druh produktu Upichovací planžeta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 273864 32/3L
EAN / GTIN 4045197983558
Číslo výrobce 273864 32/3L

Popis

Provedení:

S chlazením Eco přímo na břitu a dodatečným chlazením volných ploch.

Vhodné pro:

Držák č. 273893; 273894; 274095; 274097 nebo držák VDI č. 319133.

Pozor:

Montážní klíč č. 279920 je nutno objednat zvlášť.

Poznámka:

Vzhledem ke své konstrukci není kompatibilní s upínači EWS pro č. 319148 a 319149.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "Eco" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku