Držák upichovacího nože Eco, levý, Šířka stopky / zápichu w: 20/3mm

Artiklové číslo: 273836 20/3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
53 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka stopky / zápichu w (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Eco
Šířka zápichu w 3 mm
Způsob použití levý
Vnitřní chlazení ano
Maximální ⌀ 60 mm
Hloubka zápichu tmax 30 mm
Funkční šířka L4 21,5 mm
Délka hlavy L1 49 mm
Šířka stopky b 20 mm
Celková délka L 108 mm
Šroub 279815 6 (TX25; 6 Nm)
Možnost axiálního upichování ne
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 273836 20/3
EAN / GTIN 4045197517340
Číslo výrobce 273836 20/3

Popis

Provedení:

Vyrobeno z velmi pevné nástrojové oceli (> 1300 N/mm2). Ve spojení s konvexním sevřením destiček je dosaženo nejvyššího odporu proti axiálním a radiálním řezným silám a díky tomu výrazně roste kvalita povrchu a produktivita.
10×w

Poznámka:

Maximální ⌀ = omezený ⌀ obrobku z důvodu provedení.
Od hloubky zápichu 19,5 mm (až do hloubky zápichu 3 mm) popř. od hloubky zápichu 24,5 mm (od hloubky zápichu 4 mm) se dostane druhý břit do styku s obrobkem. Přitom může docházet ke vzniku rýh.
V případě potřeby použijte upichovací destičky s jedním břitem č. 273656273670.
Přívod chladicího média možný pouze v kombinaci s upínači GARANT Master Eco č. 319006319136.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Držák upichovacího nože Eco, levý, Šířka stopky / zápichu w: 20/3mm

Držák upichovacího nože Eco, levý, Šířka stopky / zápichu w: 20/3mm

na poptávku
Ihned k dodání
53 ks okamžitě k dodání
5 985,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
61 ks okamžitě k dodání
4 174,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
4 174,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
54 ks okamžitě k dodání
4 318,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
4 318,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání
5 408,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
5 408,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
5 775,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
5 775,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
6 746,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
69 ks okamžitě k dodání
2 782,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Možnost axiálního upichování ne ano ano ano ano ne ne ne ne ne ne
Celková délka L 108 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 93,5 mm 99,5 mm 95,5 mm 107 mm 112 mm 129 mm
Vnitřní chlazení ano ne ne ne ne ano ano ano ano ano ne
Šroub 279815 6 (TX25; 6 Nm) 279815 6 (TX25; 6 Nm) 279815 7 (TX30; 8 Nm) 279815 6 (TX25; 6 Nm) 279815 7 (TX30; 8 Nm) 279815 6 (TX25; 6 Nm) 279815 7 (TX30; 8 Nm) 279815 6 (TX25; 6 Nm) 279815 7 (TX30; 8 Nm) 279815 6 (TX25; 6 Nm) 279816 4 (SW5; 5 Nm)
Způsob použití levý levý levý levý levý levý levý levý levý levý levý
Funkční šířka L4 21,5 mm 21,5 mm 21,5 mm 21,5 mm 21,5 mm 21,5 mm 21,5 mm 21,5 mm 21,5 mm 21,5 mm 20 mm
Druh produktu Soustružnický držák Soustružnický držák Soustružnický držák Soustružnický držák Soustružnický držák Soustružnický držák Soustružnický držák Soustružnický držák Soustružnický držák soustružnický držák Soustružnický držák

Vhodné produkty

Ze stejné série "Eco" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku