{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | Eco | |
Šířka zápichu w | 3 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Maximální ⌀ | 60 mm | |
Hloubka zápichu tmax | 30 mm | |
Funkční šířka L4 | 26,5 mm | |
Délka hlavy L1 | 49 mm | |
Šířka stopky b | 25 mm | |
Celková délka L | 121 mm | |
Šroub | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
Možnost axiálního upichování | ne | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 273835 25/3 | |
EAN / GTIN | 4045197517326 | |
Číslo výrobce | 273835 25/3 |