{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Eco | |
Šířka zápichu w | 3 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Maximální ⌀ | 75 mm | |
Hloubka zápichu tmax | 37,5 mm | |
Funkční šířka L4 | 21,5 mm | |
Délka hlavy L1 | 54 mm | |
Šířka stopky b | 20 mm | |
Celková délka L | 113 mm | |
Šroub | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
Možnost axiálního upichování | ne | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 273835 20/3L | |
EAN / GTIN | 4045197612168 | |
Číslo výrobce | 273835 20/3L |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Držák upichovacího nože Eco, pravý, Šířka stopky / zápichu w: 20/3Lmm
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
7 088,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
5 198,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
5 408,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
7 744,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Možnost axiálního upichování | ne | ne | ne | ne |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano | ano |
Šířka zápichu w | 3 mm | 2 mm | 3 mm | 3 mm |
Způsob použití | pravý | pravý | pravý | pravý |
Hloubka zápichu tmax | 37,5 mm | 10 mm | 25 mm | 37,5 mm |
Řada | Eco | Eco | Eco | Eco |
Druh produktu | Soustružnický držák | Soustružnický držák | Soustružnický držák | Soustružnický držák |