{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Eco | |
Šířka zápichu w | 4 mm | |
Způsob použití | levý | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Hloubka zápichu tmax | 20 mm | |
Funkční šířka L4 | 26,5 mm | |
Délka hlavy L1 | 40,5 mm | |
Šířka stopky b | 25 mm | |
Celková délka L | 112 mm | |
Šroub | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
Možnost axiálního upichování | ne | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 273831 25/4 | |
EAN / GTIN | 4045197517296 | |
Číslo výrobce | 273831 25/4 |