Vyvrtávací tyč pro soustružení zápichů 12/1,5 mm

Artiklové číslo: 273791 12/1,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky DS / šířka zapíchnutí w (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ stopky Ds 12 mm
    Šířka zápichu w 1,5 mm
    Způsob použití levý
    Vnitřní chlazení ano
    tmax vnitřní obrábění 4,5 mm
    ⌀ minimálního předvrtání Dmin 16 mm
    Středové přesazení L3 9,5 mm
    Nepodepřená délka L1 odsazené držáky 30 mm
    Celková délka L 140 mm
    Šroub 279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
    Možnost axiálního upichování ano
    Druh produktu vyvrtávací tyč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 273791 12/1,5
    EAN / GTIN 4045197721105
    Číslo výrobce 273791 12/1,5

    Popis

    Provedení:

    Vyrobeno z vysoce pevné nástrojové oceli (> 1300 N/mm2). Ve spojení s konvexním sevřením vyměnitelné destičky je docilováno nejvyššího odporu vůči axiálním a radiálním řezným silám a výrazně se tak zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku