{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ stopky Ds | 40 mm | |
Šířka zápichu w | 2 mm | |
Způsob použití | levý | |
Vnitřní chlazení | ano | |
tmax vnitřní obrábění | 11,5 mm | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 49 mm | |
Středové přesazení L3 | 27 mm | |
Nepodepřená délka L1 odsazené držáky | 60 mm | |
Celková délka L | 350 mm | |
Šroub | 279815 8 (TX20; 4,5 Nm) | |
Možnost axiálního upichování | ano | |
Druh produktu | vyvrtávací tyč |
Katalogové číslo | 273791 40/2 | |
EAN / GTIN | 4045197679697 | |
Číslo výrobce | 273791 40/2 |