{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Šířka zápichu w | 1,5 mm | |
Způsob použití | levý | |
Vnitřní chlazení | ano | |
tmax vnitřní obrábění | 6 mm | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 19 mm | |
Středové přesazení L3 | 10,5 mm | |
Nepodepřená délka L1 odsazené držáky | 30 mm | |
Celková délka L | 180 mm | |
Šroub | 279815 12 (TX15; 3,5 Nm) | |
Možnost axiálního upichování | ano | |
Druh produktu | vyvrtávací tyč |
Katalogové číslo | 273791 16/1,5X | |
EAN / GTIN | 4062406088613 | |
Číslo výrobce | 273791 16/1,5X |