Kompaktní nožový držák HELIGRIP HFHR Zesílené provedení 180-800 mm

Artiklové číslo: 273768 180-800
Nový produkt
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozsah ⌀ / zápich DAXN-DAXX (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELI-GRIP
Šířka zápichu w 5 mm
Způsob použití pravý
Vnitřní chlazení ne
Hloubka zápichu tmax 32 mm
Délka hlavy L1 51 mm
B 25 mm
Celková délka L 150 mm
OAH 37 mm
WF 26 mm
H 25 mm
Možnost axiálního upichování ano
Označení výrobce HFHR 25-180-5T32
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 273768 180-800
EAN / GTIN 7291075033472
Číslo výrobce 2500067

Popis

Použití:

Pro axiální upichování a čelní soustružení.

Vhodné pro:

Vyměnitelné břity č. 273403273413.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELI-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku