{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | HELI-GRIP | |
Šířka zápichu w | 5 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Hloubka zápichu tmax | 20 mm | |
Délka hlavy L1 | 39 mm | |
B | 20 mm | |
Celková délka L | 140 mm | |
OAH | 31 mm | |
WF | 21 mm | |
H | 20 mm | |
Možnost axiálního upichování | ano | |
Označení výrobce | HFHR 20-35-5T20 | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 273768 35-40 | |
EAN / GTIN | 7291075033175 | |
Číslo výrobce | 2500037 |