{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Šířka zápichu w | 5 mm | |
Způsob použití | levý | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Hloubka zápichu tmax | 25 mm | |
Funkční šířka L4 | 26,5 mm | |
Délka hlavy L1 | 43 mm | |
Šířka stopky b | 32 mm | |
Celková délka L | 170 mm | |
Šroub | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
Možnost axiálního upichování | ano | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 273756 32/5 | |
EAN / GTIN | 4045197531643 | |
Číslo výrobce | 273756 32/5 |