{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Velikost stopky | 25 mm | |
Velikost destiček | 16 mm | |
Způsob použití | levý | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Funkční šířka L4 | 25 mm | |
Délka hlavy L1 | 30 mm | |
Celková délka L | 153 mm | |
Upínací šroub pro závitovou destičku | 279810 2 | |
1,5° podložka | 272610 1,5 | |
Svěrný šroub pro podložku | 279824 1 | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 272002 25/16 | |
EAN / GTIN | 4045197430533 | |
Číslo výrobce | 272002 25/16 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky L: 25/16mm
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
3 071,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání
5305,00 CZK
1 670,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
3 071,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
99 ks okamžitě k dodání
1 716,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
5356,00 CZK
1 538,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka L | 153 mm | 101,5 mm | 153 mm | 150 mm | 101,5 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ano | ne | ne | ano |
Délka hlavy L1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 27 mm | 30 mm |
Velikost destiček | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Velikost stopky | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Způsob použití | levý | levý | pravý | pravý | levý |
Druh produktu | Soustružnický držák | Soustružnický držák | Soustružnický držák | Soustružnický držák | Soustružnický držák |