Soustružnický držák 16/16 mm

Artiklové číslo: 272002 16/16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky / destičky L (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost stopky 16 mm
Velikost destiček 16 mm
Způsob použití levý
Vnitřní chlazení ne
Funkční šířka L4 16 mm
Délka hlavy L1 20 mm
Celková délka L 97 mm
Upínací šroub pro závitovou destičku 279810 2
1,5° podložka 272610 1,5
Svěrný šroub pro podložku 279824 1
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 272002 16/16
EAN / GTIN 4045197430519
Číslo výrobce 272002 16/16

Popis

Rozsah dodávky:

S podložkou 1,5°.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Soustružnický držák  16/16 mm

Soustružnický držák 16/16 mm

na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
2 809,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
46 ks okamžitě k dodání
4764,00 CZK
1 150,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
151 ks okamžitě k dodání
2 809,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
68 ks okamžitě k dodání
1 482,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
3 837,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
3 837,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Celková délka L 97 74 97 125 80 80
Vnitřní chlazení ne ano ne ne ano ano
Délka hlavy L1 20 27 20 22 30 30
Velikost destiček 16 16 16 16 16 16
Velikost stopky 16 16 16 16 16 16
Způsob použití levý levý pravý pravý levý pravý
Druh produktu Soustružnický držák Soustružnický držák Soustružnický držák Soustružnický držák Soustružnický držák Soustružnický držák

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku