{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Velikost stopky | 25 mm | |
Velikost destiček | 16 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Funkční šířka L4 | 25 mm | |
Délka hlavy L1 | 27 mm | |
Celková délka L | 150 mm | |
Sada náhradních dílů | 279981 1 | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 272015 25/16 | |
EAN / GTIN | 4045197983046 | |
Číslo výrobce | 272015 25/16 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Soustružnický držák 25/16 mm
na poptávku
Ihned k dodání
129 ks okamžitě k dodání
1 716,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
74 ks okamžitě k dodání
3 071,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání
3 071,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka L | 150 | 153 | 153 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne |
Délka hlavy L1 | 27 | 30 | 30 |
Velikost destiček | 16 | 16 | 16 |
Velikost stopky | 25 | 25 | 25 |
Funkční šířka L4 | 25 | 25 | 25 |
Druh produktu | Soustružnický držák | Soustružnický držák | Soustružnický držák |