Vyměnitelné břity MINCUT MEFL neutrální 1,5/8 mm

Artiklové číslo: 270428 1,5/8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w / velikost destičky (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Typ IC908
    Velikost destiček ⌀ d 8 mm
    Maximální hloubka řezu tmax 5,5 mm
    Rohový rádius R 0,2 mm
    WF 2,6 mm
    Hlavní způsob použití UNI
    Podmínky řezu kontinuální
    Řezná rychlost vc hlavní použití 60 mm/min - 180 mm/min
    INSL 17,4 mm
    DAXN-DAXX 8 mm - 15 mm
    Posuv f zapichování 2,6 mm/ot.
    Posuv f axiální zapichování 0,02 mm/ot. - 0,1 mm/ot.
    Posuv f čelní soustružení 0,02 mm/ot. - 0,06 mm/ot.
    Řada MINCUT
    Označení výrobce MEFL 8-1.50-0.20 IC908
    Druh produktu Mini vyměnitelná břitová destička

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 270428 1,5/8
    EAN / GTIN 7291075359558
    Číslo výrobce 6410659

    Popis

    Provedení:

    Pro axiální zapichování a soustružení zápichů na vnější straně čepu.

    Vhodné pro:

    Vyvrtávací tyče č. 270420.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "MINCUT" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku