{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | MINCUT | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Velikost destiček | 8 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Středové přesazení L3 | 7,4 mm | |
Funkční šířka f1 | 1,4 mm | |
Celková délka L | 102,5 mm | |
Chladicí ⌀ d5 | 5 mm | |
Radiální šířka f2 | 4,5 mm | |
Délka hlavy l2 | 12,5 mm | |
Rádius R | 3,8 mm | |
Označení výrobce | MIFHR 10C-8 | |
Druh produktu | Vyvrtávací tyč |
Katalogové číslo | 270420 10/8 | |
EAN / GTIN | 7291075262384 | |
Číslo výrobce | 2801522 |