{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | MINCUT | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Velikost destiček | 10 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Středové přesazení L3 | 11,2 mm | |
Funkční šířka f1 | 2,4 mm | |
Celková délka L | 90 mm | |
Chladicí ⌀ d5 | 6 mm | |
Radiální šířka f2 | 7,5 mm | |
Délka hlavy l2 | 17,2 mm | |
Rádius R | 4,6 mm | |
Označení výrobce | MIFHR 16C-10 | |
Druh produktu | Vyvrtávací tyč |
Katalogové číslo | 270420 16/10 | |
EAN / GTIN | 7291075262414 | |
Číslo výrobce | 2801705 |