{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | IC908 | |
Velikost destiček ⌀ d | 10 mm | |
Maximální hloubka řezu tmax | 9 mm | |
Rohový rádius R | 0,2 mm | |
Hlavní způsob použití | UNI | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 60 mm/min - 180 mm/min | |
INSL | 24,5 mm | |
DAXN-DAXX | 10 mm - 100 mm | |
Posuv f zapichování | 3,6 mm/ot. | |
Posuv f axiální zapichování | 0,02 mm/ot. - 0,06 mm/ot. | |
Posuv f čelní soustružení | 0,02 mm/ot. - 0,05 mm/ot. | |
Řada | MINCUT | |
Označení výrobce | MEFL 10-3.00-0.20 IC908 | |
Druh produktu | Mini vyměnitelná břitová destička |
Katalogové číslo | 270428 3/10 | |
EAN / GTIN | 7291075424621 | |
Číslo výrobce | 3337033 |