{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Druh produktu | Sroub |
Katalogové číslo | 269993 1 | |
EAN / GTIN | 4960664072682 | |
Číslo výrobce | 31013708 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Šroub BH6X25, Typ: 1
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
38,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
101 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
448,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
374,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
413,00 CZK
390,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
186 ks okamžitě k dodání
104,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 326 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
50,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
41,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
147,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
180,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Pohon | TX15 | OK3,5 | TX25 | TX10 | OK4 | ||
Utahovací moment | 5 Nm | 8,5 Nm | 1,7 Nm | 3,5 Nm | |||
Závit | M4×0,7 | M5×0,5 | M7×0,75 | 5 UNC | M10×1 | ||
Délka L | 12 mm | 9,4 mm | 18 mm | 7,3 mm | 27,2 mm | ||
Druh produktu | Sroub | Sroub | Sroub | Sroub | Sroub | Sroub | Sroub |