{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Velikost stopky | 20 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Norma | Výrobní norma | |
ISO kód držáku | SCLCR 2020K09; SDJCR 2020K11; SSSCR 2020K12 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | CC.. 09T3..; DC.. 11T3..; SC.. 1204 | |
Funkční šířka L4 | 25 mm | |
Délka hlavy L1 | 17 mm; 20,5 mm; 27 mm | |
Celková délka L | 125 mm | |
Náhradní díl | 269981 2 | |
Použití | Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 265130 20 | |
EAN / GTIN | 4045197941794 | |
Číslo výrobce | 265130 20 |