{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Velikost stopky | 10 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
ISO kód držáku | SCLCR 1010E06; SDJCR 1010E07; SSSCR 1010E09 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | CC.. 0602..; DC.. 0702..; SC.. 09T3 | |
Funkční šířka L4 | 12 mm | |
Délka hlavy L1 | 10 mm; 13 mm; 21 mm | |
Celková délka L | 70 mm | |
Náhradní díl | 269981 6 | |
Použití | Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 265130 10 | |
EAN / GTIN | 4062406384647 | |
Číslo výrobce | 265130 10 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sada soustružnických držáků, pravý, Velikost stopky: 10mm
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
3 064,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
2 132,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
2 132,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání
2 132,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
2 132,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
2 142,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Použití | Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější |
ISO kód držáku | SCLCR 1010E06; SDJCR 1010E07; SSSCR 1010E09 | SCLCR/L 1010E06 | SDHCR/L 1010E07 | SDJCR/L 1010E07 | SCSCR/L 1010E06 | SVLCR/L 1010E07 |
Délka hlavy L1 | 10 mm; 13 mm; 21 mm | 10 mm | 7 mm | 13 mm | 12 mm | 15 mm |
Norma | DIN ISO 5610 | DIN ISO 5610 | DIN ISO 5610 | DIN ISO 5610 | DIN ISO 5610 | Výrobní norma |
Velikost stopky | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Způsob použití | pravý | pravý | pravý | pravý | pravý | pravý |
Druh produktu | Soustružnický držák | Soustružnický držák | Soustružnický držák | Soustružnický držák | Soustružnický držák | Soustružnický držák |