Sada soustružnických držáků 12 mm

Artiklové číslo: 265130 12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
76 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN ISO 5610

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost stopky 12 mm
Způsob použití pravý
Norma DIN ISO 5610
ISO kód držáku SCLCR 1212F09; SDJCR 1212F07; SSSCR 1212F09
Vhodná vyměnitelná břitová destička CC.. 09T3..; DC.. 0702..; SC.. 09T3
Funkční šířka L4 16 mm
Délka hlavy L1 13 mm; 17 mm; 20 mm
Celková délka L 80 mm
Náhradní díl 269981 1
Použití Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 265130 12
EAN / GTIN 4045197941770
Číslo výrobce 265130 12

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku