Vyvrtávací tyč HSS 16/11 mm

Artiklové číslo: 261330 16/11
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Hloubka vnitřního soustružení do: 5×D
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ stopky Ds 16 mm
    Velikost destiček 11 mm
    Způsob použití pravý
    Hloubka vnitřního soustružení do 5×D
    Řezný materiál HSS
    Norma Výrobní norma
    Vnitřní chlazení ano
    ISO kód držáku AH16M SVJCR/L11
    Úhel nastavení κ 142 stupeň
    Vhodná vyměnitelná břitová destička VC.. 1103..
    ⌀ minimálního předvrtání Dmin 22 mm
    Středové přesazení L3 4,6 mm
    Upínací výška L2 15 mm
    Šířka hrdla L4 11,6 mm
    Délka hlavy L1 30 mm
    Celková délka L 150 mm
    Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 7
    Použití podélné soustružení, vnitřní
    Druh produktu vyvrtávací tyč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 261330 16/11
    EAN / GTIN 4045197653956
    Číslo výrobce 261330 16/11

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku