{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Velikost destiček | 16 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Hloubka vnitřního soustružení do | 5×D | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | Výrobní norma | |
Vnitřní chlazení | ano | |
ISO kód držáku | AH25R SVJCR/L16 | |
Úhel nastavení κ | 142 stupeň | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | VC.. 1604.. | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 28 mm | |
Středové přesazení L3 | 3,5 mm | |
Upínací výška L2 | 24 mm | |
Šířka hrdla L4 | 14,5 mm | |
Délka hlavy L1 | 44 mm | |
Celková délka L | 200 mm | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 8 | |
Použití | podélné soustružení, vnitřní | |
Druh produktu | Vyvrtávací tyč |
Katalogové číslo | 261330 25/16 | |
EAN / GTIN | 4045197653970 | |
Číslo výrobce | 261330 25/16 |