Soustružnický držák, neutrální, Velikost stopky / destičky: 16/11mm

Artiklové číslo: 261317 16/11
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky / destičky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost stopky 16 mm
Velikost destiček 11 mm
Způsob použití neutrální
Norma Výrobní norma
Vnitřní chlazení ne
ISO kód držáku SVVCN 1616H11
Vhodná vyměnitelná břitová destička VC.. 1103..
Funkční šířka L4 neutrální držáky 8 mm
Nepodepřená délka L1 neutrální držáky 25 mm
Celková délka L neutrální držák 100 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 22
Úhel nastavení κ 72,5 stupeň
Použití Podélné soustružení vnější; Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 261317 16/11
EAN / GTIN 4045197653901
Číslo výrobce 261317 16/11

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku