{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Velikost stopky | 16 mm | |
Velikost destiček | 9 mm | |
Způsob použití | neutrální | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
ISO kód držáku | SSDCN 1616H09 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SC.. 09T3.. | |
Funktionsbreite L4 neutrale Halter | 8 mm | |
Nepodepřená délka L1 neutrální držáky | 9 mm | |
Celková délka L neutrální držák | 100 mm | |
Wendeplattenschrauben-Set | 269028 2 | |
Unterlegplatte | 269005 12 | |
Schraube für Unterlegplatte | 269013 2 | |
Úhel nastavení κ | 45 stupeň | |
Použití | Podélné soustružení vnější; Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 260711 16/09 | |
EAN / GTIN | 4045197655448 | |
Číslo výrobce | 260711 16/09 | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |