Soustružnický držák, neutrální, Velikost stopky / destičky: 20/09mm

Artiklové číslo: 260711 20/09
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky / destičky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost stopky 20 mm
Velikost destiček 9 mm
Způsob použití neutrální
Norma Výrobní norma
Vnitřní chlazení ne
ISO kód držáku SSDCN 2020K09
Vhodná vyměnitelná břitová destička SC.. 09T3..
Funkční šířka L4 neutrální držáky 10 mm
Nepodepřená délka L1 neutrální držáky 11 mm
Celková délka L neutrální držák 125 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 2
Podložka 269005 12
Šroub pro podložku 269013 2
Úhel nastavení κ 45 stupeň
Použití Podélné soustružení vnější; Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 260711 20/09
EAN / GTIN 4045197655455
Číslo výrobce 260711 20/09

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku