{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Velikost stopky | 12 mm | |
Velikost destiček | 9 mm | |
Způsob použití | neutrální | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
ISO kód držáku | SSDCN 1212F09 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SC.. 09T3.. | |
Funkční šířka L4 neutrální držáky | 6 mm | |
Nepodepřená délka L1 neutrální držáky | 6 mm | |
Celková délka L neutrální držák | 80 mm | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 2 | |
Podložka | 269005 12 | |
Šroub pro podložku | 269013 2 | |
Úhel nastavení κ | 45 stupeň | |
Použití | Podélné soustružení vnější; Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 260711 12/09 | |
EAN / GTIN | 4045197655431 | |
Číslo výrobce | 260711 12/09 |