Soustružnický držák 16/12 mm

Artiklové číslo: 260707 16/12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky / destičky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Velikost stopky 16 mm
    Velikost destiček 12 mm
    Způsob použití levý
    Norma DIN ISO 5610
    Vnitřní chlazení ne
    ISO kód držáku SSSCR/L 1616H12
    Vhodná vyměnitelná břitová destička SC.. 1204..
    Funkční šířka L4 20 mm
    Délka hlavy L1 18 mm
    Celková délka L 100 mm
    Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 20
    Podložka 269005 9
    Šroub pro podložku 269013 5
    Úhel nastavení κ 45 stupeň
    Použití Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 260707 16/12
    EAN / GTIN 4062406396824
    Číslo výrobce 260707 16/12

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku