{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SCMT 120408 | |
Rohový rádius | 0,8 mm | |
Typ | HB7020 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | P | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | SM | |
Tolerance | M | |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 120 m/min - 350 m/min | |
Počet výměn/řezání | 4 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 260766 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197699770 | |
Číslo výrobce | 260766 HB7020 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
SC.T 120408, Typ: HB7020
na poptávku
Ihned k dodání
1 230 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
815 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
932 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
356,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
296,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
683 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 000 ks okamžitě k dodání
197,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výměn/řezání | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | hrubování-dokončování | hrubování-dokončování | hrubování-dokončování | hrubování-dokončování |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | lehce přerušovaný | kontinuální | silně přerušovaný | lehce přerušovaný |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,12 mm/ot. - 0,3 mm/ot. |
Hlavní způsob použití | P | P | P | P | P |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 100 m/min - 320 m/min | 100 m/min - 280 m/min |