{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Velikost stopky | 25 mm | |
Velikost destiček | 12 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
ISO kód držáku | SSSCR/L 2525M12 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SC.. 1204.. | |
Funkční šířka L4 | 32 mm | |
Délka hlavy L1 | 25 mm | |
Celková délka L | 150 mm | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 20 | |
Podložka | 269005 9 | |
Šroub pro podložku | 269013 5 | |
Úhel nastavení κ | 45 stupeň | |
Použití | Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 260706 25/12 | |
EAN / GTIN | 4045197653314 | |
Číslo výrobce | 260706 25/12 |