{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | DCMT 11T304 | |
Rohový rádius | 0,4 mm | |
Typ | PV720 | |
Řezný materiál | Cermet | |
Hlavní způsob použití | P | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Lamač třísek | GK | |
Tolerance | M | |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 60 m/min - 270 m/min | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 260490 PV720 | |
EAN / GTIN | 4960664726899 | |
Číslo výrobce | TLD64041 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
DC.T 11T304, Typ: PV720
na poptávku
Ihned k dodání
246 ks okamžitě k dodání
257,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 647 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 832 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
291,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
243,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 190 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 173 ks okamžitě k dodání
180,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výměn/řezání | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rohový rádius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | hrubování-dokončování | hrubování-dokončování | hrubování-dokončování | hrubování-dokončování |
Řezný materiál | Cermet | TK | TK | TK | TK |
Podmínky řezu | kontinuální | lehce přerušovaný | kontinuální | silně přerušovaný | lehce přerušovaný |
Lamač třísek | GK | SM | SM | SM | PM |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |