DC.T 11T304, Typ: KW10

Artiklové číslo: 260490 KW10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
204 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky DCGT 11T304
Rohový rádius 0,4 mm
Typ KW10
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití N
Podmínky řezu kontinuální
Lamač třísek AH
Tolerance G
Hloubka řezu ap 0,5 mm - 3 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,25 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 30 m/min - 300 m/min
Počet výměn/řezání 2
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 260490 KW10
EAN / GTIN 4960664359769
Číslo výrobce TWE04545

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


DC.T 11T304, Typ: KW10

DC.T 11T304, Typ: KW10

na poptávku
Ihned k dodání
204 ks okamžitě k dodání
473,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 788 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
402,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
335,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 433 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
371,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
309,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Počet výměn/řezání 2 2 2
Rohový rádius 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky DCGT 11T304 DCGT 11T304 DCGT 11T304
Řezný materiál TK TK TK
Podmínky řezu kontinuální kontinuální kontinuální
Hlavní způsob použití N N N
Tolerance G G G

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku