{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | DCMT 070202 | |
Rohový rádius | 0,2 mm | |
Typ | PV720 | |
Řezný materiál | Cermet | |
Hlavní způsob použití | P | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Lamač třísek | HQ | |
Tolerance | M | |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,25 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 60 m/min - 270 m/min | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 260381 PV720 | |
EAN / GTIN | 4960664724116 | |
Číslo výrobce | TLD03520 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
DC.T 070202, Typ: PV720
na poptávku
Ihned k dodání
90 ks okamžitě k dodání
202,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
477 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
207,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
173,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový rádius | 0,2 mm | 0,2 mm |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | DCMT 070202 | DCMT 070202 |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | dokončování |
Řezný materiál | Cermet | Cermet |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,25 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. |
Hlavní způsob použití | P | P |
Tolerance | M | M |