Alternativa k tomuto produktu:

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky DC.T 070202, pro vyhlazování, Typ: CA515

Artiklové číslo: 260381 CA515
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky DCMT 070202
Rohový rádius 0,2 mm
Typ CA515
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití P
Podmínky řezu kontinuální
Lamač třísek HQ
Tolerance M
Hloubka řezu ap 0,5 mm - 1,5 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,25 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 100 m/min - 390 m/min
Počet výměn/řezání 2
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 260381 CA515
EAN / GTIN 4960664675944
Číslo výrobce TAB01810

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
kontinuální
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Soustružnické vyměnitelné břitové destičky DC.T 070202, pro vyhlazování, Typ: CA515

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky DC.T 070202, pro vyhlazování, Typ: CA515

na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
208,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
327 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
249,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
208,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
418 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
249,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
208,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
464 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
249,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
208,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
ISO kód vyměnitelné břitové destičky DCMT 070202 DCMT 070202 DCMT 070202 DCMT 070202
Podmínky řezu kontinuální kontinuální kontinuální kontinuální
Typ CA515 HB7010-1 HB7120-1 HB7415-1
Lamač třísek HQ SS VS TIS
Hlavní způsob použití P P M S
Řezná rychlost vc hlavní použití 100 m/min - 390 m/min 150 m/min - 500 m/min 90 m/min - 290 m/min 50 m/min - 110 m/min
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení Vyměnitelná břitová destička pro soustružení Vyměnitelná břitová destička pro soustružení Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku