DC.T 070202, Typ: PR1725

Artiklové číslo: 260381 PR1725
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    540,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    450,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
234 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky DCMT 070202
Rohový rádius 0,2 mm
Typ PR1725
Řezný materiál TK
Povlak S povlakem
Hlavní způsob použití M
Vedlejší použití P
Podmínky řezu lehce přerušovaný
Lamač třísek MFP-SKS
Tolerance G
Hloubka řezu ap 0,2 mm - 1,5 mm
Posuv f 0,03 mm/ot. - 0,2 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 60 m/min - 200 m/min
Řezná rychlost vc vedlejší použití 50 m/min - 150 m/min
Počet výměn/řezání 2
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 260381 PR1725
EAN / GTIN 4960664923410

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
kontinuální
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


DC.T 070202, Typ: PR1725

DC.T 070202, Typ: PR1725

na poptávku
Ihned k dodání
234 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
540,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
450,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
268 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
245,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
204,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
219 ks okamžitě k dodání
164,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
736 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
249,00 CZK
177,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
208,00 CZK
148,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Počet výměn/řezání 2 2 2 2
Rohový rádius 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm
Řezný materiál TK TK TK TK
Podmínky řezu lehce přerušovaný lehce přerušovaný lehce přerušovaný lehce přerušovaný
Hloubka řezu ap 0,2 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 1,5 mm 0,1 mm - 1 mm 0,2 mm - 1,5 mm
Lamač třísek MFP-SKS VS MF VS
Posuv f 0,03 mm/ot. - 0,2 mm/ot. 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku