{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Velikost destiček | 11 mm | |
Způsob použití | levý | |
Hloubka vnitřního soustružení do | 3×D | |
Norm | DIN 8024 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
ISO kód držáku | A20R SDUCR/L11 | |
Úhel nastavení κ | 93 stupeň | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | DC.. 11T3.. | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 25 mm | |
Středové přesazení L3 | 13 mm | |
Upínací výška L2 | 18 mm | |
Celková délka L | 200 mm | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 8 | |
Použití | Podélné soustružení, vnitřní | |
Druh produktu | vyvrtávací tyč |
Katalogové číslo | 260343 20/11 | |
EAN / GTIN | 4045197653130 | |
Číslo výrobce | 260343 20/11 |