Sada vyvrtávacích tyčí, ocel, s VCH SET11

Artiklové číslo: 260347 SET11
Nastavit cenu 3 ks (CZK 2067,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Hloubka vnitřního soustružení do: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Způsob použití levý
    Hloubka vnitřního soustružení do 3×D
    Norma DIN 8024
    Vnitřní chlazení ano
    ISO kód držáku A16Q SDUCR/L11; A20R SDUCR/L11; A25R SDUCR/L11
    Vhodná vyměnitelná břitová destička DC.. 11T3..
    ⌀ minimálního předvrtání Dmin 25 mm; 27 mm; 32 mm
    Středové přesazení L3 13,6 mm; 16 mm; 18,5 mm
    Upínací výška L2 15 mm; 18 mm; 23 mm
    Celková délka L 180 mm; 200 mm; 200 mm
    Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 8
    Druh produktu vyvrtávací tyč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 260347 SET11
    EAN / GTIN 4045197657763
    Číslo výrobce 260347 SET11

    Popis

    Rozsah dodávky:

    V plastovém kufříku.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku