CC.T 09T304, Typ: KW10

Artiklové číslo: 260196 KW10
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
126 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO-Code Wendeschneidplatte CCGT 09T304
Eckenradius 0,4 mm
Sorte KW10
Schneidstoff TK
Hauptanwendung N
Schnittbedingung kontinuální
Spanbrecher AH
Toleranz G
Hloubka řezu ap 0,5 mm - 3 mm
Vorschub f 0,05 mm/ot. - 0,25 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 30 m/min - 300 m/min
Počet výměn/řezání 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung hrubování-dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 260196 KW10
EAN / GTIN 4960664359745
Číslo výrobce TWE04517
Výrobce KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku