{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CCMT 09T304 | |
Rohový rádius | 0,4 mm | |
Typ | CA515 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | P | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Lamač třísek | GK | |
Tolerance | M | |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 110 m/min - 380 m/min | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 260196 CA515 | |
EAN / GTIN | 4960664674947 | |
Číslo výrobce | TAB00486 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
CC.T 09T304, Typ: CA515
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
251,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 356 ks okamžitě k dodání
|
|
Počet výměn/řezání | 2 | 2 |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | dokončování |
Řezný materiál | TK | TK |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 3 mm | 0,2 mm - 4 mm |
Lamač třísek | GK | UM1 |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 110 m/min - 380 m/min | 50 m/min - 250 m/min |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |