CC.T 09T304, Typ: CA6525

Artiklové číslo: 260196 CA6525
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
268 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky CCMT 09T304
Rohový rádius 0,4 mm
Typ CA6525
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití M
Podmínky řezu lehce přerušovaný
Lamač třísek GK
Tolerance M
Hloubka řezu ap 0,5 mm - 3 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 50 m/min - 140 m/min
Počet výměn/řezání 2
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 260196 CA6525
EAN / GTIN 4960664491827
Číslo výrobce TJV00486

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


CC.T 09T304, Typ: CA6525

CC.T 09T304, Typ: CA6525

na poptávku
Ihned k dodání
268 ks okamžitě k dodání
251,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 462 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
245,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
204,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
799 ks okamžitě k dodání
166,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 016 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
249,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
208,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Rohový rádius 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky CCMT 09T304 CCMT 09T304 CCMT 09T304 CCMT 09T304
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování hrubování-dokončování hrubování-dokončování dokončování
Řezný materiál TK TK TK TK
Podmínky řezu lehce přerušovaný lehce přerušovaný lehce přerušovaný lehce přerušovaný
Hloubka řezu ap 0,5 mm - 3 mm 0,2 mm - 4 mm 0,3 mm - 3 mm 0,2 mm - 4 mm
Lamač třísek GK VM MM VM

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku